Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky, 10-dielne, Typ: 23

Č. pol.: 269028 23
Nastavte cenu 10 ks (5,44 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10-dielne
Pohon TX15
Závit M3,5
Dĺžka L 7,2 mm
Uťahovací moment 2,5 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 269028 23
EAN/GTIN 4062406351748
Číslo výrobcu 269028 23
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka