„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, pravé, ⌀ DC: 15

Č. pol.: 268467 15
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria „5 v 1“
Menovitý-⌀ D 15 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Tolerancia ⌀ otvora D 0/+0,27 mm
Dĺžka previsu LA 43 mm
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Úžitková dĺžka L1 33,75 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 WCHX 0703..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 33
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268467 15
EAN/GTIN 4045197470157
Číslo výrobcu 268467 15
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.
Valcová stopka s nákružkom.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Poznámka:

  • Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.
  • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).

Sústružnícky a vŕtací nástroj používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky