{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | „5 v 1“ | |
| Menovitý-⌀ D | 11 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Tolerancia ⌀ otvora D | 0/+0,27 mm | |
| Dĺžka previsu LA | 32 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
| Úžitková dĺžka L1 | 24,75 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| ⌀ d2 | 20 mm | |
| Otočná rezná platnička č. 268472-268496 | WCHX 0602.. | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 32 | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
| Číslo položky | 268467 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197470140 | |
| Číslo výrobcu | 268467 11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |