Otočná rezná platnička na sústruženie ZCMX 10T308, pre sústružnícke a vŕtacie nástroje „4 v 1“

Č. pol.: 268434 HBZ140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,11 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    14,26 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 10T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HBZ140
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv pre sústruženie 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,12 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 190 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 20 mm
Povrchová úprava PVD
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268434 HBZ140
EAN/GTIN 4062406273095
Číslo výrobcu 268434 HBZ140
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá volba pre sústružnícke a vrtacie práce.