{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZCMX 10T308 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | HBZ030 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Posuv pre sústruženie | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Posuv pre vŕtanie | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 200 m/min | |
| vhodné pre ⌀ nástroja Dc | 20 mm | |
| Povrchová úprava | CVD | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 268434 HBZ030 | |
| EAN/GTIN | 4062406273071 | |
| Číslo výrobcu | 268434 HBZ030 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |