{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 070202 | |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
| Typ | PR1225 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | M | |
| Ďalšie použitie | P | |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | MFP-SK | |
| Tolerancia | G | |
| Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 2,5 mm | |
| Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 110 m/min | |
| Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 50 m/min - 150 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 260381 PR1225 | |
| EAN/GTIN | 4960664713509 | |
| Číslo výrobcu | TKE03231 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |