{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT070202 | |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
| Typ | CCX | |
| Rezný materiál | Cermet | |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
| Hlavné použitie | P | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Lamač triesok | PP | |
| Tolerancia | M | |
| Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 370 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 260381 CCX | |
| EAN/GTIN | 4960664911554 | |
| Číslo výrobcu | TMJ40037 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |