{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre ⌀ hlavy výstružníka D | 18 mm - 19,99 mm | |
| Prevedenie stopky | dlhé | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Dĺžka výčnelku A | 140 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 205 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
| Ťažný čap č. 239900 | 1 | |
| Vidlicový kľúč č. 239901 | SW5 | |
| Obslužný kľúč č. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
| Druh produktu | Výstružník |
| Číslo položky | 239940 18-19,99 | |
| Číslo výrobcu | 75A.41.15010 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |