Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

KOMET® REAMAX® TS Vystružovacia hlavička H7 TK ASG0706, DBC, Menovitý-⌀ D: 18

Č. pol.: 239805 18

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý-⌀ D Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepom a priechodnom otvore
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 18 mm
Povrchová úprava DBC
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Vnútorné chladenie áno
pre držiaky č. 239880-239940 18 − 19,99
Dĺžka britov l1 6 mm
Dĺžka hlavy l 20 mm
Počet rezných hrán Z 6
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,8 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 239805 18
Číslo výrobcu 75J.17.18H7G
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
160
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
140
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, brúsené pre H7.
Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu µ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do 5 × D.
V geometrii ASG0706 s uhlom nábehu 8°+45°.
Na slepé a priechodné otvory.

Poznámka:

  • Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.
  • Vhodné držiaky pozri pod č. 239880239940.
  • Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka