• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

KOMET® REAMAX® TS Vystružovacia hlavička H7 Cermet ASG3000, DST, Menovitý-⌀ D: 30

Č. pol.: 239811 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý-⌀ D Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepom a priechodnom otvore
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 30 mm
Povrchová úprava DST
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Vnútorné chladenie áno
pre držiaky č. 239880-239940 27 − 34,99
Dĺžka britov l1 6 mm
Dĺžka hlavy l 25 mm
Počet rezných hrán Z 6
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,9 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 239811 30
EAN/GTIN 4047109236615
Číslo výrobcu 75J.93.30H7N
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, brúsené pre H7.
Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu µ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do 5 × D.
V geometrii ASG3000 s uhlom nábehu 45° a prídavnou drážkou na definovaný odvod triesok pozdĺž reznej hrany. Pre slepé a priechodné otvory.

Poznámka:

  • Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.
  • Vhodné držiaky pozri pod č. 239880239940.
  • Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.