TGFH 22MB-3-L84 Planžeta pro zapichování a upichování pro upnutí stopek jiných výrobců.

Č. pol.: 2390166
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2390166
EAN/GTIN 7291075254471
Číslo výrobcu 2390166
Číslo L L23920 2659

Popis

Popis:

Dělicí držák, hloubka řezu max. (CDX) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 84 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 84 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky