Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFH-IQ, pravé, ⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX: 90-120

Č. pol.: 274204 90-120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 18 mm
Celková dĺžka L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funkčná výška h1 24,8 mm
pre výšku stopky h5 32 mm
Dĺžka výčnelku 18 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu TNFFH 90R-3IQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 274204 90-120
EAN/GTIN 7291075310634
Číslo výrobcu 2302336

Popis

Prevedenie:

S dvoma uloženiami na platničkách.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky