Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W83: 13-130

Č. pol.: 236576 13-130
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,38 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    16,15 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W83 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 050204
Séria KUB Quatron®
Označenie 13-130
Typ BK7935
Typ Inox
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236576 13-130
EAN/GTIN 4047109229518
Číslo výrobcu W83 13130.047935
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky