{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | KUB Quatron® | |
| Menovité -⌀ DC | 15 mm | |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Úžitková dĺžka L1 | 45 mm | |
| pre ⌀ palca | 19/32 palec | |
| Dĺžka previsu LA | 69 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 050204 13-.. | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Počet rezných hrán Z | 1 | |
| Celková dĺžka L | 119 mm | |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
| Číslo položky | 235502 15 | |
| EAN/GTIN | 4047109090729 | |
| Číslo výrobcu | U11 61502 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |