{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HiPer Drill | |
| ⌀ D | 30,75 mm | |
| Typ | HB7530 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Uhol špičky | 135 Stupeň | |
| pre veľkosť základného prvku | 30 | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,44 mm/ot. | |
| Pološtandard | áno | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
| Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
| Číslo položky | 231640 30,75 | |
| EAN/GTIN | 4045197604781 | |
| Číslo výrobcu | 231640 30,75 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |