Rezná vložka HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 16,3

Č. pol.: 231640 16,3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandard: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
⌀ D 16,3 mm
Typ HB7530
Rezný materiál HM
Uhol špičky 135 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 16
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,25 mm/ot.
Pološtandard áno
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 231640 16,3
EAN/GTIN 4045197659521
Číslo výrobcu 231640 16,3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky