TGTR 1010-2JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302592
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2302592
EAN/GTIN 7291075302141
Číslo výrobcu 2302592
Číslo L L23920 1070

Popis

Popis:

Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 19,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.72 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 18.5 mm
  • Celková výška (OAH) 19.5 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky