DGFHL 26B-3D50R Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Č. pol.: 2301574
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301574
EAN/GTIN 7291075144192
Číslo výrobcu 2301574
Číslo L L23920 2856

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 31,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Celková výška (OAH) 31.5 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky