DGTR 2525-5 Kompaktní upínač pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2301328
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301328
EAN/GTIN 7291075044324
Číslo výrobcu 2301328
Číslo L L23920 1756

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,8 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky