HGAD 3N Adaptéry pro zapichování a upichování pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP

Č. pol.: 2301458
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301458
EAN/GTIN 7291075084276
Číslo výrobcu 2301458
Číslo L L23920 2626

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 50,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 50.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky