DGTL 10B-2D30 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301387
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301387
EAN/GTIN 7291075089004
Číslo výrobcu 2301387
Číslo L L23920 1980

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky