{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Softcut® | |
| ⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | MTC | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 75 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 30 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,9 mm | |
| Uhol rampy αmax | 0,89 Stupeň | |
| Dĺžka rampy L pre αmax | 12,85 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | AP.. 0602.. | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 215605 16/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197409560 | |
| Číslo výrobcu | 215605 16/3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |