Rohová fréza Softcut® so stopkou Weldon, pre otočné rezné platničky AO..

Č. pol.: 215405 14/1
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 14 mm
Počet rezných hrán Z 1
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 37 mm
Celková dĺžka Lcelk 85 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 5 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 19 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 25,3 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 5 mm
Uhol rampy αmax 8 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 2,1 mm
vhodná otočná rezná platnička AO.T1104
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215405 14/1
EAN/GTIN 4069515038331
Číslo výrobcu 215405 14/1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. S geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane ušľachtilých ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,5 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky