Rohová fréza Softcut® s otvorom, pre otočné rezné platničky AO..

Č. pol.: 215415 40/4
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Rohové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC; MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 40 mm
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Rohové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC; MTC
Výmena nástrojov PowerCard
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet otočných rezných platničiek 16
maximálna hĺbka rezu ap max 39,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 55 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
vhodná otočná rezná platnička AO.T1104
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
maximálne dodanie Otočná rezná platnička SekS 0,3 mm
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215415 40/4
EAN/GTIN 4069515039086
Číslo výrobcu 215415 40/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. S geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane ušľachtilých ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,5 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.
Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky