APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400

Č. pol.: 215228 ST1400
Zľava
13,47 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,16 € 13,47 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    6,80 € 11,22 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 180520 SR
Typ ST1400
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7510
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,25 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215228 ST1400
EAN/GTIN 4045197673466
Číslo výrobcu 215228 ST1400
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
220
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky