{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 8 | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Uhol nastavenia k | 43 Stupeň | |
| Použitie frézy | Ramping | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 134 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | OF.. 050405 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Uhol nastavenia k | 43 Stupeň | |
| Druh produktu | Čelná fréza |
| Číslo položky | 213300 125/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197702043 | |
| Číslo výrobcu | 213300 125/8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |