Rovinná fréza 43° Octo s otvorom, pre otočné rezné platničky OF..

Č. pol.: 213300 50/6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Počet rezných hrán Z: 6
  • Uhol nastavenia k: 43
  • Použitie frézy: Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 43 Stupeň
Použitie frézy Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 59 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička OF.. 050405
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Uhol nastavenia k 43 Stupeň
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213300 50/6
EAN/GTIN 4045197131010
Číslo výrobcu 213300 50/6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rovinná fréza 43° s možnosťou použitia až 8 rezných hrán na každej otočnej reznej platničke.

Použitie:

Výrazne pozitívna geometria umožňuje dosiahnuť veľmi kvalitné povrchy. Rovinná fréza s mäkkým rezom.

Poznámka:

Aby bolo možné použiť všetkých 8 rezných hrán, vymeniteľná doštička musí byť vždy otočená v určenom smere.
Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky