Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu FeedKing so závitom, pre otočné rezné platničky XD..

Č. pol.: 212905 32/3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FeedKing
⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 16 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
Celková dĺžka Lcelk 42 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,15 mm
Uhol rampy αmax 1,11 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 15,5 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 09T308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212905 32/3
EAN/GTIN 4045197320889
Číslo výrobcu 212905 32/3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka samostabilizujúcemu sa lôžku vložky. Optimalizovaná geometria na zníženie reznej sily, a tým aj zaťaženia hlavného vretena.

Výhoda:

Obzvlášť úsporná vďaka mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami.

Poznámka:

V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,8 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky