{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | FeedKing | |
| ⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Prevedenie stopky | so závitom | |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 17 mm | |
| ⌀ D3 | 5 mm | |
| maximálna hĺbka rezu ap max | 0,85 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
| Montážny závit M | M10 | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 23 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 34 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,85 mm | |
| Uhol rampy αmax | 4,29 Stupeň | |
| Dĺžka rampy L pre αmax | 4 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | XD.. 070308 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |
| Číslo položky | 212905 18/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197607126 | |
| Číslo výrobcu | 212905 18/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |