Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu Power Q so stopkou Weldon, pre otočné rezné platničky XO.., ⌀ D / počet čepieľok Z: 22/3mm

Č. pol.: 212802 22/3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 22 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 14 mm
Dĺžka výčnelku L1 35 mm
Celková dĺžka Lcelk 85 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 36 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 42 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,3 mm
Uhol rampy αmax 1,89 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 12,13 mm
vhodná otočná rezná platnička XOM.060310
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212802 22/3
EAN/GTIN 4045197938923
Číslo výrobcu 212802 22/3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky