{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Power Q | |
| ⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 12 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 35 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 85 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 32 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,3 mm | |
| Uhol rampy αmax | 2,26 Stupeň | |
| Dĺžka rampy L pre αmax | 10,13 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | XOM.060310 | |
| Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |
| Číslo položky | 212802 20/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197938916 | |
| Číslo výrobcu | 212802 20/3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |