TK fazetková fréza 120°, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3

Č. pol.: 208081 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Uhol zápustného hrotu 120 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Úkosové frézovanie 60 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Rohový uhol úkosu 60 Stupeň
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 208081 3
EAN/GTIN 4062406544928
Číslo výrobcu 208081 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Uhol hrotu ±1°.

Použitie:

  • Frézovanie drážok
  • Zahlbovanie
  • Zrážanie hrán
  • Možno použiť aj ako NC navrtávač.