{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
| Počet zubov Z | 2 | |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
| Uhol zápustného hrotu | 120 Stupeň | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
| Celková dĺžka L | 72 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Úkosové frézovanie | 60 Stupeň | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
| Druh produktu | Fazetková fréza |
| Číslo položky | 208081 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406544973 | |
| Číslo výrobcu | 208081 10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |