TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC/TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 6

Č. pol.: 205283 6
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h7 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: WR
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet zubov Z: 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil WR
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,4×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 20 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 24 mm
⌀ vôle D1 5,5 mm
Celková dĺžka L 65 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,08 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 205283 6
EAN/GTIN 4069515039987
Číslo výrobcu 205283 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
480
Hliník > 10 % si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie.
Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov. Výrazné zníženie množstva triesok vďaka cielenej redukcii, ktoré sa dosahuje pomocou špeciálnej geometrie reznej hrany.
Vďaka 5 zubom sú možné aj vyššie hodnoty posuvu. Čelo je podporené dodatočným stabilizujúcim skosením, čo má za následok hladší chod počas helikálneho ponorenia.

Poznámka:

Hodnoty rezania pre obrábanie TPC v ToolScout.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky