{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master Alu | |
| ⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
| Povrchová úprava | DLC | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Frézovací profil | WR | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
| Počet zubov Z | 5 | |
| Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
| Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,4×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stratégia obrábania | HPC; TPC | |
| Dĺžka britov Lc | 39 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 46 mm | |
| ⌀ vôle D1 | 11 mm | |
| Celková dĺžka L | 93 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
| Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,15 mm | |
| Farebný krúžok | žltá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 205283 12 | |
| EAN/GTIN | 4069515040013 | |
| Číslo výrobcu | 205283 12 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |