{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 13 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | HSS PM | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
| Počet zubov Z | 2 | |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
| Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
| Polomer R | 6,5 mm | |
| Celková dĺžka L | 73 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,052 mm | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
| Číslo položky | 194302 13 | |
| EAN/GTIN | 4045197110145 | |
| Číslo výrobcu | 194302 13 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |