Rádiusová fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Č. pol.: 194302 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS PM
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2
  • Uhol sklonu zubov: 30

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 22 mm
Polomer R 10 mm
Celková dĺžka L 88 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,076 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 194302 20
EAN/GTIN 4045197110213
Číslo výrobcu 194302 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Hliník > 10 % si
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Pre najvyššie nároky na výkon trieskového obrábania.

Poznámka:

Na frézovanie polkruhových drážok alebo zaoblených prechodov.
Vhodná ako kopírovacia fréza a na výrobu foriem.
fz pre ap 0,05×D.