{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| menší ⌀ D3 | 11,8 mm | |
| väčší ⌀ D2 | 16 mm | |
| Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 2179 | |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
| Pomer zúženia | 1:50 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Dĺžka britov Lc | 210 mm | |
| Celková dĺžka L | 290 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Výstružník |
| Číslo položky | 161600 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197089090 | |
| Číslo výrobcu | 161600 12 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |