Vrtáky na otvory pre kužeľový kolík, bez povlaku, ⌀ DC: 3

Č. pol.: 116310 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1898 A
  • Uhol špičky: 118
  • Pomer zúženia: 1:50
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1898 A
Uhol špičky 118 Stupeň
Pomer zúženia 1:50
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
najmenší ⌀ D1 2,9 mm
najväčší ⌀ D2 4,24 mm
Dĺžka nábehu L1 5 mm
L2 58 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 116310 3
EAN/GTIN 4045197029331
Číslo výrobcu 116310 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
24
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Po obvode kužeľovito sa rozširujúce rezné hrany s drážkami na lámanie triesok. Povrch so špeciálnou úpravou.

Výhoda:

V jednej pracovnej operácii vŕta kužeľové otvory 1:50 na kužeľové kolíky podľa ISO 2339 (DIN 1) a ISO 8736 (DIN 7978).

Poznámka:

⌀1,5; 2; 2,5 s valcovou stopkou na vyžiadanie.
⌀14;16;20;25 so stopkou MK na vyžiadanie.
Na dokončovacie obrábanie použite výstružníky na kolíkové otvory č. 161200.