{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | nie | |
| pre ⌀ otvorov | 17 mm | |
| Programovací rozmer e | 12 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 80 mm | |
| Celková dĺžka L | 125 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| vhodná veľkosť noža | 5 | |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
| Číslo položky | 156770 17 | |
| EAN/GTIN | 4067263964988 | |
| Číslo výrobcu | 156770 17 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |