Nôž HSS pre univerzálny odihlovací nástroj, Veľkosť: 3

Č. pol.: 156775 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
897 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nôž
Rezný materiál HSS
Pre základné telesá 3 − 4,5

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 156775 3
EAN/GTIN 4067263965053
Číslo výrobcu 156775 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
50
Alu (krátke rezanie)
N
50
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
35
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
25
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
Oceľ < 55 HRC
H
20
Oceľ < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Nôž pre základné teleso č. 156770.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka