{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| ⌀ zahĺbenia | 25,5 mm | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Uhol úrovne zahĺbenia | 180 Stupeň | |
| Dĺžka britov | 22 mm | |
| ⌀ stopky | 14 mm | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Druh produktu | Rezná vložka na zahlbovanie |
| Číslo položky | 156730 1/25,5 | |
| EAN/GTIN | 4033591012561 | |
| Číslo výrobcu | 16 811 255 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |