Kombinovaný plochý záhlbník, Veľkosť / ⌀ záhlbníka: 0/10,5

Č. pol.: 156730 0/10,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / ⌀ záhlbníka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Uhol úrovne zahĺbenia: 180
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
⌀ zahĺbenia 10,5 mm
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
Dĺžka britov 14 mm
⌀ stopky 10 mm
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Rezná vložka na zahlbovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 156730 0/10,5
EAN/GTIN 4033591011885
Číslo výrobcu 16 801 105
Výrobca/zodpovedná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
40
Alu (krátke rezanie)
N
60
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
25
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi dobré trieskové obrábanie a ideálny odvod triesok vďaka špirálovým drážkam. Ľahké dobrusovanie. Záhlbník je v držiaku zaistený proti pretočeniu.

Použitie:

Na zahlbovanie skrutiek podľa DIN alebo pomocou vhodnej kombinácie záhlbníka a čapu na výrobu stupňovitých otvorov alebo záhlbov mimo normy.

Poznámka:

Plochý záhlbník je k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T” na vyžiadanie.