Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, AlTiN, UNF: 1/2-20

Č. pol.: 139737 1/2-20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master TM
Veľkosť závitu 1/2-20 UNF
Povrchová úprava AlTiN
Druh závitu UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,27 mm
Chodov na palec 20
Menovité -⌀ DC 9,95 mm
Dĺžka britov Lc 25,98 mm
Dĺžka stopky Ls 44 mm
Celková dĺžka L 82 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Počet zubov Z 6
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Členenie britov nerovnaké
⌀ závitu 12,7 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 6
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Závitový profil Plný profil
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139737 1/2-20
EAN/GTIN 4067263129196
Číslo výrobcu 139737 1/2-20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Nerovnomerným rozložením rezných hrán sa dosiahne mimoriadne hladký chod a odolnosť náradia.
Novovyvinutá univerzálna geometria a vysokovýkonná povrchová úprava na použitie v širokom spektre materiálov.
  • Výrazne znížené vibrácie v dôsledku nerovnomerného rozloženia rezu.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • HiPIMS náter na báze AlTiN najnovšej generácie.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • Nová povrchová úprava pre optimálnu odolnosť proti opotrebovaniu.

Použitie:

Pre jemné závity jednotky UNF ASME-B1.1.

Poznámka:

Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA
Tvar HB: objednávajte s č. 139737 + 129100 HB
Tvar HE: objednávajte s č. 139737 + 129100 HE

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master TM" Zobraziť všetky