Špirálový vrták s 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1

Č. pol.: 114001 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,15 € / 1 ks
  • Od 5 ks
    2,62 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 1 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 10,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 12 mm
Celková dĺžka L 34 mm
⌀ stopky Ds 1 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 114001 1
EAN/GTIN 4045197764874
Číslo výrobcu 114001 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne stabilný a robustný vďaka zosilnenému priemeru jadra. Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie. Precízny zábrus hrotu.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vrták s valcovou stopkou, bez upínacích plôch