Súprava špirálových vrtákov HSS-E č. 114001 s puzdrom, bez povlaku, Typ: 1-10,5

Č. pol.: 114010 1-10,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 1 mm - 10,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami; Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 25
⌀ otvoru pod závit 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 114010 1-10,5
EAN/GTIN 4045197765352
Číslo výrobcu 114010 1-10,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Aj s prechodnými veľkosťami na závitové jadrové otvory ⌀ 1,6; 3,3; 4,2; 6,8; a 10,2 mm.
Mimoriadne stabilný a robustný vďaka zosilnenému priemeru jadra. Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie. Precízny zábrus hrotu. Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.

Poznámka:

⌀ 1 – 3,5 mm: Vrták s valcovou stopkou, bez upínacích plôch.
⌀ 4 – 10,5 mm: Vrták s valcovou stopkou a 3 upínacími plochami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky