Mušľová ochrana sluchu Helmové vyhotovenie Peltor™ Optime™, Typ: 2

Č. pol.: 097753 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Peltor™ Optime™
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097753 2
EAN/GTIN 4046719384174
Číslo výrobcu 7000039621
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Mušľové chrániče sluchu sa vďaka svojej nízkej hmotnosti pohodlne nosia a dajú sa dobre kombinovať s iným ochranným vybavením. Pohodlné tesniace krúžky zo zmesi gélu a peny zaisťujú optimálne tesnenie a vysoký komfort nosenia aj počas dlhodobého používania.
Verzia na prilby série Peltor™ Optime™ disponuje rovnakými vlastnosťami mušlí ako verzia so strmeňom. Dá sa ľahko pripevniť na prilby s 30 mm upínaním euro-slot.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Poznámka:

Vhodné prilby pod č. 097815 (3M), č. 097802 (Schuberth). Hygienické súpravy pod č. 097764, 097748.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka