• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Mušľová ochrana sluchu Peltor™ Optime™ II šijový oblúk, Typ: 2

Č. pol.: 097754 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Peltor™ Optime™
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 31 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097754 2
EAN/GTIN 4046719382651
Číslo výrobcu 7000039620
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Peltor™ Optime™ II so šijovým oblúkom. Uchytenie bez padania a stály kontaktný tlak vďaka pružinovému oceľovému strmeňu s 2-bodovým zavesením. Umožňuje optimálnu kombináciu s inými OOP. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky