Súprava náhradných ochranných upchávok do uší, 10 párov HOLEX, Typ: 32

Č. pol.: 097689 32
Nový produkt
Nastavte cenu 10 pár (0,28 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 10 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 32 dB(A)
Obsah 10 Pár
Druh produktu Náhradné štuple na ochranu sluchu
Materiál zátky Polyuretán

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097689 32
EAN/GTIN 4069515001199
Číslo výrobcu 097689 32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Súprava náhradných chráničov, 10 párov.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni pred škodlivým hlukom.
  • Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB.
  • Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
  • 097688: Remienok možno umiestniť pod bradu alebo na hlavu.
  • Iba s náhradnými štupľami na ochranu sluchu, č. výrobku
  • 097689.

Nesprávne použitie
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok.
  • Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.