Chránič sluchu strmeňový HOLEX, Typ: 32

Č. pol.: 097688 32
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 392 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 32 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Druh produktu Chránič sluchu strmeňový

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097688 32
EAN/GTIN 4069515001182
Číslo výrobcu 097688 32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ochrana sluchu s ergonomicky tvarovaným strmeňom a PU chráničmi pre všetky veľkosti zvukovodov. Chrániče sa skladajú z dvoch komponentov, a preto sú obzvlášť pohodlné. Strmeň sa nosí v niekoľkých polohách. Hygienická výmena chráničov (náhradné chrániče na ochranu sluchu č. 097689, veľ. 32) je možná v niekoľkých jednoduchých krokoch. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni pred škodlivým hlukom.
  • Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB.
  • Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
  • 097688: Remienok možno umiestniť pod bradu alebo na hlavu.
  • Iba s náhradnými štupľami na ochranu sluchu, č. výrobku
  • 097689.

Nesprávne použitie
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok.
  • Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.